※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3線式信号回線用SPD

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 74213728 品番 SLT-GV12JW
参考基準価格(税別)¥30,200 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

2線式、3線式信号回線に対応
DINレール対応
プラグインタイプ(点検、交換容易)
SPD機能表示付き(別売品使用時)
RoHS規制物質対応
国土交通省 公共建築工事標準仕様書 適合品
JIS C 5381-21 対応

用途
一般用5V(2線式、3線式)
2線式、3線式測温抵抗体、熱電対等。
付属品電源連続端子 仕様2線式・3線式信号回路に対応、DINレール対応、プラグインタイプ、SPD機能表示付き 質量(g)約90 規格国土交通省 公共建築工事標準仕様書 適合品、国土交通省 建築設備設計基準 適合品 JISクラスクラス(JIS C 5381-21)対応 定格電流(mA)350 電圧防護レベル(V)(線間)55、(対地間)400以下 RoHS指令(10物質対応)対応 耐インパルスC2(8/20μs):10kA、D1(10/350μs):5kA 挿入損失(dB)1.5以下 伝送帯域(MHz)DC〜8(周波数) 残留電圧(V)32 直列抵抗/線(Ω)3 最大連続使用電圧(V)DC12.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

避雷針と避雷器の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/lightning_rod/
2023-03-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「遮断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする