マイコン・サイリスタ制御式CO2/MAG自動溶接機 ダイナオート XW500

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 出力電流(A)50〜500 出力電圧(V)15〜45 注文コード74214132 品番延長10m、トーチ3m
参考基準価格(税別)¥1,167,800 販売価格(税込) ¥1,099,780
販売価格(税別)
999,800
この商品は出力電流・セット内容・出力電圧など6種類から選べます 他の種類を見る

ダイヘン独自の高速電力線通信「D.connect」により、制御ケーブルが不要
ケーブル断線による溶接作業中断リスクを低減
溶接現場を移動する際の作業者の負担を大幅低減
ワイヤ送給装置のリモコンでさまざまな条件設定や溶接機の操作が可能
高性能マイコン搭載により安定した高品質溶接を実現
優れたワイヤ送給制御で溶接品質を向上

定格使用率(%)60 付属品電源:CPXW-500/送給装置:CM-5002/トーチ:BT3514-30/ガス調整器FCR-226、10m延長ケーブル 質量(kg)164 周波数(Hz)50/60共用 出力電圧(V)15〜45 定格入力電圧(V)200 定格出力電流(A)500 出力電流(A)50〜500 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)454×701×859(アイボルト含まず) 定格入力(kVA)31.5(28.0kW) 相数三相 定格負荷電圧(V)45
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※納入時フォークリフトが必要になります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気溶接機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする