デジタルインバータ制御式直流パルスTIG溶接機 Welbee Inverter T500P

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 付属品電源:WB-T500P/トーチ:AW-12(4m)/トーチアダプタ:BBAWD-1201/母材側ケーブル:BKPDT-6003/ガスホース:BKGFF-0603/ガス流量調整器:V-F22AR/水道水キット:BBDW-3001 注文コード74214236 品番トーチ4M(水冷水道水使用)
参考基準価格(税別)¥1,864,600 販売価格(税込) ¥1,867,800
販売価格(税別)
1,698,000
この商品は付属品4種類から選べます 他の種類を見る

大容量の500A出力で高能率な溶接を実現
定電流の安定性が向上し、薄板から厚板まで幅広い電流域を1台で対応
スタート性・アークの安定性が大幅向上
「溶接設定ガイド」機能で溶接条件を自動設定
溶接管理機能により溶接異常を早期に発見

定格使用率(%)60 付属品電源:WB-T500P/トーチ:AW-12(4m)/トーチアダプタ:BBAWD-1201/母材側ケーブル:BKPDT-6003/ガスホース:BKGFF-0603/ガス流量調整器:V-F22AR/水道水キット:BBDW-3001 仕様(プリフロー時間)0〜20秒、(アフターフロー時間)0〜60秒、(アップスロープ時間)0〜10秒、(ダウンスロープ時間)0〜10秒、(クレータフィラ制御)「有」「無」「反復」切替式、(アークスポット時間)0.1〜10秒、(溶接条件メモリ数)100、(スタート制御)高周波スタート/タッチスタート切替式 質量(kg)51 周波数(Hz)50/60共用 定格入力電圧(V)200/220 定格出力電流(A)(直流TIG)500、(直流手溶接)400 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×710×640 定格入力(kVA)(直流TIG)20.0(18.7kW)、(直流手溶接)18.4(17.2kW) 相数三相 パルス発生 周波数0.1〜999 パルス幅50(5〜95%ファンクッションキーで変更可能) 定格負荷電圧(V)(直流TIG)30、(直流手溶接)36 出力電流範囲(A)(直流TIG)2〜500、(直流手溶接)10〜400 最高無負荷電圧(V)70/77
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「TIG溶接機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする