定格使用率(%)60
付属品電源:WB-T500P/トーチ:AW-12(8m)/トーチアダプタ:BBAWD-1201/母材側ケーブル:BKPDT-6003/ガスホース:BKGFF-0603/ガス流量調整器:V-F22AR/冷却水循環装置:PU-701/水ホース:BBPU-3002
仕様(プリフロー時間)0〜20秒、(アフターフロー時間)0〜60秒、(アップスロープ時間)0〜10秒、(ダウンスロープ時間)0〜10秒、(クレータフィラ制御)「有」「無」「反復」切替式、(アークスポット時間)0.1〜10秒、(溶接条件メモリ数)100、(スタート制御)高周波スタート/タッチスタート切替式
質量(kg)51
周波数(Hz)50/60共用
定格入力電圧(V)200/220
定格出力電流(A)(直流TIG)500、(直流手溶接)400
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×710×640
定格入力(kVA)(直流TIG)20.0(18.7kW)、(直流手溶接)18.4(17.2kW)
相数三相
パルス発生 周波数0.1〜999
パルス幅50(5〜95%ファンクッションキーで変更可能)
定格負荷電圧(V)(直流TIG)30、(直流手溶接)36
出力電流範囲(A)(直流TIG)2〜500、(直流手溶接)10〜400
最高無負荷電圧(V)70/77