画像準備中

交直両用TIG溶接機 パルスコンパ 300P

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 付属品電源:AEP-300/トーチ:AW-18(8m)/ガス調整器:FR-1A/ケーブル・ホース:BMRHP-3001/冷却水循環装置:PU-501 注文コード74214482 品番トーチ8M水冷(循環ポンプ使用)
参考基準価格(税別)¥1,186,000 販売価格(税込) ¥1,099,780
販売価格(税別)
999,800
この商品は付属品2種類から選べます 他の種類を見る

小電流から大電流まで安定した溶接電流。
アルミ溶接の品質に大きな影響を与えるクリーニング幅調整機能付き。
パルス機能で薄板・裏波・板厚違いなどの難しい溶接も簡単。

定格使用率(%)40 付属品電源:AEP-300/トーチ:AW-18(8m)/ガス調整器:FR-1A/ケーブル・ホース:BMRHP-3001/冷却水循環装置:PU-501 仕様(クレータフィラ制御方式)「有」「無」「反復」の切替式、(アップスロープ時限)0.1〜5秒、(ダウンスロープ時限)0.1〜5秒、(ガスプリフロー時限)0.3秒(固定:0秒も可能)、(ガスアフターフロー時限)3〜20秒、(アークスポット時限)0.2〜5秒、(パルスTIG機能:パルス時限)0.03〜1.2秒、(パルスTIG機能:ベース時限)0.05〜2.5秒、(クリーニング幅調整)電極+時間の調整により、クリーニング幅調整を行います 質量(kg)161 周波数(Hz)50/60共用 定格入力電圧(V)単相200 出力電流(A)直流(DC)/(TIG)5〜300、(手溶接)20〜300、交流(AC)/(TIG)20〜300、(手溶接)20〜300 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×663×859 定格入力(kVA)(TIG)28.8(12.9kW)、(手溶接)23.8(15.1kW) 定格負荷電圧(V)(TIG)22、(手溶接)32 最高無負荷電圧(V)78
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「TIG溶接機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする