ダイヘン
ダイヘンの 電気溶接機
ダイヘンの 半自動溶接機
スプールオンガン式薄板用MIG/MAG自動溶接機 ミグボーイ135
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
付属品
電源:CPSS-135/トーチ:WTG-43/ガス調整器:FR-1A/延長ケーブル10m:BWTG-4310
注文コード
74214577
品番
延長10m
参考基準価格(税別)
¥817,400
販売価格(税込)
¥769,780
販売価格(税別)
¥
699,800
バスケットに入れる
この商品は
付属品
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
ワイヤ内蔵のスプールオンガントーチでスムーズなワイヤ送給を実現
溶接条件は板厚目盛に合わせるだけの簡単設定
定格使用率(%)
20
付属品
電源:CPSS-135/トーチ:WTG-43/ガス調整器:FR-1A/延長ケーブル10m:BWTG-4310
質量(kg)
60
周波数(Hz)
50/60共用
定格入力電圧(V)
単相200
定格出力電流(A)
135
出力電流(A)
(軟鋼)20〜135、(アルミニウム)40〜80、(ステンレス)40〜90
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
342×510×515
定格入力(kVA)
4.4(3.9kW)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文
お送りできません