定格使用率(%)40(300A)、100(190A)
付属品電源AR-SB300
仕様(電撃低減回路)内部スイッチで有・無選択、(始動感度)300Ω以下
質量(kg)21
周波数(Hz)50/60共用
定格入力電圧(V)三相(単相) 200/220
定格出力電流(A)300(200)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)248×445×410
定格入力(kVA)12(9.2)
適合溶接棒(mm)Φ1.6〜6.0
定格負荷電圧(V)32(28)
定格入力(kW)11.6(7)
出力電流範囲(A)200〜300(200)
最高無負荷電圧(V)63、69(220V入力時)
入力電圧許容範囲(V)170〜250