定格使用率(%)30(200A)、100(110A)
付属品電源AR-SB200
仕様(電撃低減回路)内部スイッチで有・無選択、(始動感度)300Ω以下
質量(kg)12
周波数(Hz)50/60共用
定格入力電圧(V)三相(単相) 200/220
定格出力電流(A)200(160)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×380×296
定格入力(kVA)8.3(7.6)
適合溶接棒(mm)Φ1.6〜4.0
定格負荷電圧(V)28(26)
定格入力(kW)7(5.2)
出力電流範囲(A)200〜200(160)
最高無負荷電圧(V)63、69(220V入力時)
入力電圧許容範囲(V)170〜250