画像準備中

ガウジング・プラスチング用直流電源 MRA800

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード74214638 品番-
参考基準価格(税別)¥1,532,100 販売価格(税込) ¥1,427,800
販売価格(税別)
1,298,000

サイリスタ制御方式により、アーク切れの少ない、安定したアークを実現
電撃防止機能内蔵、しかも完全無接点式

定格使用率(%)60 付属品ガラス管ヒューズ(5A)×3 仕様(電撃防止機能)完全無接点式、(動作時間)0.005秒、(遅動時間)1.5秒以下 質量(kg)320 周波数(Hz)50/60(周波数別専用機) 定格出力電流(A)800 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×825×1115 相数三相 定格一次入力(kVA)[kW]60[43] 定格一次電圧(V)200/220 出力電流範囲(A)100〜800 最高無負荷電圧(V)77 無負荷電圧(V)溶接休止時/15(電防付) 適合電極径(Φmm)4〜13 定格出力電圧(V)46
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000
沖縄地方数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気溶接機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする