ガウジング・プラスチング用直流電源 MRA600

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード74214647 品番-
参考基準価格(税別)¥1,056,300 販売価格(税込) ¥989,780
販売価格(税別)
899,800

サイリスタ制御方式により、アーク切れの少ない、安定したアークを実現
電撃防止機能内蔵、しかも完全無接点式

定格使用率(%)60 付属品ガラス管ヒューズ(5A)×2、ガラス管ヒューズ(10A)×1 仕様(電撃防止機能)完全無接点式、(動作時間)0.005秒、(遅動時間)1.5秒以下 質量(kg)210 周波数(Hz)50/60共用 定格出力電流(A)600 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)455×650×1010 相数三相 定格一次入力(kVA)[kW]42.5[34.8] 定格一次電圧(V)200 出力電流範囲(A)100〜600 最高無負荷電圧(V)76 無負荷電圧(V)溶接休止時/14(電防付) 適合電極径(Φmm)4〜11 定格出力電圧(V)46
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気溶接機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする