ダイヘン
ダイヘンの 電気溶接機
ダイヘンの 半自動溶接機
プラズマ溶接機 Welbee Inverter F300P (200A用セット)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
74214778
品番
-
参考基準価格(税別)
¥3,976,500
販売価格(税込)
¥3,847,800
販売価格(税別)
¥
3,498,000
バスケットに入れる
用途
キーホール溶接により、高速溶接かつ高品質な溶接を実現
パルス周波数やパルス機を自在に変更でき、歪みや溶け落ちを防止する充実のパルス機能
トーチおよび消耗部品の焼損を防ぐトーチ認識機能
トーチは、電極の消耗を抑え長時間出力を安定させる二重ノズル方式と、大電流に適応しながら小型化が可能な一重ノズル方式をラインアップ
定格使用率(%)
100
付属品
電源:WB-F300P/アングルトーチ:PTW-2002/ガスホース:BKHGGF-0705/水ホース:BKWCF-0905/エアホース:BKACF-0805/Arガス流量調整器:V-F22AR/Ar+H2ガス流量調整器:FR-2LL/エアユニット:K-5972/150A、200A用母材側ケーブル:BKPTF-6005
仕様
(アップスロープ時間)0〜10秒、(ダウンスロープ時間)0〜10秒、(スポット時間)0.01〜10秒、(溶接条件メモリ数)100
質量(kg)
86
定格電流(A)
300
定格周波数(Hz)
50/60共用
定格入力電圧(V)
200/220
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
395×710×820
定格入力(kVA)
16.3(14.4kW)
流量(L/min)
(プラズマガス)0.10〜5.00(at0.2Mpa)、(シールドガス)0.5〜25.0(at0.2Mpa)
相数
三相
パルス発生 周波数
0.1〜999Hz
パルス幅
5〜95%
出力電流範囲(A)
0.5〜300
最高無負荷電圧(V)
164/178
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文
お送りできません