とって付ごみ袋

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊(10枚) 注文コード 74214884 品番 CG-71
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299

とってがあるので結びやすく、持ち運びもしやすい。

容量(L)70 半透明 厚さ(mm)0.03 用途ごみ箱の内袋として便利。ごみ袋以外にも、備品等の仕分け整理や保管時の袋やカバーとしても便利。 材質高密度ポリエチレン 入数(枚)10 寸法(横×縦)(mm)800×900

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:297

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-12
用途:
倉庫内作業で出る廃棄物の処理
岡山県教科図書販売株式会社 様

入荷した荷物の開梱時に梱包バンドを切離しますが、切離したバンドの廃棄処理をする際に『とって付ごみ袋』に入れています。バンドの切れ先で袋が破れたりすることもなく『とって付』なので袋の口を結ぶのに大変重宝しています。

2025-04-24
用途:
商品が入った紙袋をさらにこの大きな袋にいれています
卸売・小売業

商品が入った紙袋をさらにこの大きな袋にいれています。雨よけにもよかったです。とても頑丈なので重宝しています。

2024-11-13
用途:
社内可燃ごみ用
自動車・二輪車・自転車関連業

容量の大きい袋&取っ手付きがなかなか見つからず、この商品にたどり着きました。重宝しています。

対象商品:
74214884
2023-07-31
用途:
ダンボールを捨てるときに
株式会社志んや 様 (卸売・小売業)

とても入れやすいし、取っ手付なので捨てやすいです。

対象商品:
74214884
2021-07-24
用途:
ゴミの整理
その他業種

取手のついた大きな袋がなかなか無いので助かります。
袋も耐久性があり多少重い物でも破けることなくありがたいです。
今後もこちらの商品を定期的に購入しようと思います

1人が参考にしています
対象商品:
74214884
2020-02-20
用途:
海岸清掃の時に
卸売・小売業

今年の地域行事に使用する予定で、とりあえず見本で取り寄せしました。

対象商品:
74214884
2019-11-15
用途:
釣行時、魚いれ。
製造業

もう少し厚みがほしい。なかなか取っ手つきで厚みの有るのが無い。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする