充電式ドライバドリル

(14件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード74215532 品番DF030DWSP
参考基準価格(税別)¥15,900 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
バッテリー電圧(V)10.8 回転数(min-1[r.p.m])高速:0〜1300、低速:0〜350 チャック能力(mm)対辺6.35(六角ビット) 穴あけ能力(mm) 鉄工10 ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ5.1×63 穴あけ能力(mm) 木工21 ねじ締め能力(mm) 小ねじM6 付属品ビット(2-65)、バッテリBL1013、充電器DC10WA、ソフトケース 質量(kg)0.88 最大トルク(N・m)22 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)157×53×183 バッテリーリチウム バッテリー容量(Ah)1.3 充電時間(分)約50 クラッチ数(段)18 適合バッテリーリチウムイオン(BL1013)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:498

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
74215532
2024-04-07
用途:
輸入車のアンダーカバー脱着等
自動車・二輪車・自転車関連業

バッテリーの持ちも使い勝手も良いです。
トルク管理が出来るので締めつけ過ぎも防止出来ます。
難点はペン型ドライバータイプに対して重い事です。
あとは耐久性に期待しますが・・・

2人が参考にしています
対象商品:
74215532
2023-02-21
用途:
スピーカーボックスの開口
製造業

軽くて安価なので多少雑に使えます。
紙やすりビットとインパクト用自在錐に使用しています。
少しコツがいりますが、自在錐でパイン集成材に直径100mm厚み15mmも開けられます。
マキタは安くても軸の精度も高く感じました。
高負荷な作業に使っているにも関わらず、軸ブレもわずかです。

対象商品:
74215532
2023-03-09
用途:
穴あけ作業
その他業種

コストパフォーマンスに優れて軽量なのが良いですね。チャックでより細いドリル刃を付けて作業しますが、この軽さがありがたいです。

対象商品:
74215532
2023-04-05
用途:
プラスチック製品の修理

締め付け時の感覚が素晴らしい感じでトルク合わせればいい感触です、切替スイッチが少し硬くこのまま使い続けるとスイッチはこわれるような気がします。

対象商品:
74215532
2021-10-06
用途:
農業器具の補修
製造業

ドリルはちょっと非力だが、その分振り回されることもなく、ドライバではトルク設定ができ、ペン型のドライバよりはるかに強力。
何よりドリルとしてみると本体が軽く、小さいので 小回りが効いて扱いやすい。

対象商品:
74215532
2021-06-07
用途:
穴あけ作業
その他業種

軽く安いのがとても良いです。チャックが付くので細い穴あけもできます。

対象商品:
74215532
2021-05-02
用途:
家具組み立て、DIYの穴あけに。
自動車・二輪車・自転車関連業

約1年使いました。軽いし、バランスがいい。充電も早いので重宝してます。

対象商品:
74215532
2020-10-14
用途:
日曜大工のDIY、自転車や2輪のメンテナンスに使用
製造業

小型軽量なため、作業していても辛くなりづらいが、ウッドデッキのコーススレッド打ちとかにはパワー不足。ここはインパクトが良い。しかしコンパクトで取り回しが良いので、キリ穴とかザグリ等その他の用途に何かと使える。バッテリーの持ちも良いので1台有れば活躍してくれる。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする