充電式4モードインパクトドライバ

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 74215548 品番 TP141DRGXB
参考基準価格(税別)¥95,500 販売価格(税込) ¥81,378
販売価格(税別)
73,980

圧倒的作業量「高容量6.0Ah」モデル登場!
4モード+テクス用ネジ専用モード付。
「強・弱」ボタンでワンタッチ設定。「ライト」ボタン。
バッテリ残容量表示。トルク不足を未然に防ぐトルク低下お知らせ機能付。
耐久性を細部にわたって追求し、過酷な現場ニーズにこたえます。
多種・多様な材料に対応する圧倒的ハイパワー。

最大締付トルク(N・m)【インパクト】150 バッテリー電圧(V)18 打撃数(min-1[回/分])【インパクト】強:0〜3200/中:0〜2400/弱:0〜1200、【震動】高速:0〜32400/低速:0〜8400 ねじ締め能力(mm)ボルト【インパクト】M5〜M14、【ネジ締め】高速:テクス用ねじ4※プラス(P)モード時(最大板厚3.2)/低速:テクス用ねじ4・5※プラス(P)モード時 バッテリー容量(Ah)6 付属品プラスビット2-65、フック、バッテリBL1860BX2本・充電器DC18RC・ケース 質量(kg)1.7 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)171×79×250 穴あけ能力(mm) 鉄工【ドリル】高速:Φ6.5/低速:10 穴あけ能力(mm) 木工【ドリル】高速:Φ12/低速:21 ねじ締め能力(mm) 小ねじ【インパクト】M4〜8、【ネジ締め】高速:M3.5〜M6/低速:M4〜M6 バッテリーリチウムイオン 作業量(目安)【インパクトモード/ネジ締め】(コーススレッド:Φ4.3mm×65mm ラワン)約620本、【モード表示P(高速)/ネジ締め】(テクス用ネジ4mm C型チャンネル2.3mm厚+0.8mm厚鋼板)約740本、【震動ドリル(高速)モード/穴あけ】(超硬ドリルΦ5mmモルタル/深さ30mm)約460本、【高速ドリルモード/穴あけ】(鉄工キリΦ3mm・1.6mm厚鋼板)約1700本、【低速ドリルモード/穴あけ】(木工キリΦ21mm・30mm厚ラワン)約700本 充電時間(分)約55 ねじ締め能力(mm)高力ボルト【インパクト】M5〜M12、【ネジ締め】高速:テクス用ねじ4※プラス(P)モード時(最大板厚3.2)/低速:テクス用ねじ4・5※プラス(P)モード時 ねじ締め能力(mm)コーススレッド【インパクト】M22〜M125、【ネジ締め】高速:テクス用ねじ4※プラス(P)モード時(最大板厚3.2)/低速:テクス用ねじ4・5※プラス(P)モード時 最高回転速度(min-1)【インパクト】強:0〜2700/中:0〜2200/弱:0〜1300、【震動】高速:0〜2700/低速:0〜700、【ドリル】高速:0〜2700/低速:0〜700、【ネジ締め】高速0〜1100(設定数値により変化)・高速0〜2300(プラス(P)モード時)/低速:0〜300(設定数値により変化)・低速:0〜600(プラス(P)モード時)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
74215548
2021-10-22
用途:
建設工事全般
高島建設工業株式会社 様 (建設業・工事業)

バッテリーが18Vになってパワーアップしています。
これ一つで全般的に使えて作業効率もアップです。

1人が参考にしています
対象商品:
27096737
2020-12-11
用途:
造作や塗装作業時の備品外しなど
建設業・工事業

がっちりとした感触で、扱い易い。締め付けや、緩めるなどの力も非常にいいです。

充電量も大きくして正解でした!!

1人が参考にしています
対象商品:
27096737
2019-05-13
用途:
配管工事、全般
有限会社橋沼燃料商会 様

パワーが強力で、穴あけ、締め付けが一台で出来、使い勝手が大変良い
ケースにビットだけでなく、ドリル各種、ホルソー等が収納でき大満足
しています。

3人が参考にしています
2019-06-22
用途:
バッテリーは
医療・福祉・介護関連業

バッテリーは、全種類使えますか?
教えて下さい よろしくお願いします

35人が参考にしています
対象商品:
27096737
2019-02-08
用途:
振動とインパクトを併用した取付作業
DISPLAY EVA.b 様 (その他業種)

思っていたより4モードの違いがはっきりしてました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする