コンセントタップ 2P 1個口 雷ガード機能付 個別スイッチ付

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード74216275 品番T-KTR02WH
2月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,098円となります。
参考基準価格(税別)¥1,460 販売価格(税込) ¥1,066
販売価格(税別)
969

雷サージから電子機器を守る、雷ガード機能を搭載!電源のON/OFFを切り替えられるスイッチがついた雷ガード付きスイッチタップ。
電源のON/OFFを切り替えられるスイッチがついた雷ガード付きスイッチタップです。
雷サージから電子機器を守る、高性能雷サージ吸収素子を内蔵しています。
最大サージ電圧2,500Vの高性能雷サージ吸収素子(バリスタ)を内蔵していますので、雷によるパソコンやAV機器などの電子機器への被害防止に有効です。 ※最大サージ電圧2,500VはIEC61000-4-5規格に基づく数値です。
プラグの刃の根元に絶縁キャップが付いており、トラッキング現象による火災の防止に役立ちます。
耐熱性に優れたユリア樹脂を使用していますので、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。
下面に差し込み口が1口あります。
雷ガード作動中に点灯するLEDランプがついています。

プラグ2ピン ホワイト 仕様【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】○、【抜止機能】×、【スイングプラグ】×、【モジュラージャック】× 材質本体:ユリア樹脂、 差込口:ユリア樹脂 質量(g)約61 スイッチ 定格125V・15A・1500W 適合規格PSE適合 コンセント個数1個口 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×22.5×70 コード× フック【壁掛け用】× 使用地区本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。 ノイズフィルター× マグネット× 差込口形状【本体】2ピン 雷ガード 埃防止シャッター×

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする