※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。
アズワン
アズワンの 店舗什器
アズワンの ゴンドラ什器
アズワンの スチール什器
アンティークゴールド用ガラス棚セット オーバーハングタイプ 8mm厚 W120cm
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
74218332
品番
61-17-10-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥32,800
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
取りけ時のスリット芯々対応:W120_88.8cm(オーバーハング仕様)
セット内容
ガラス棚×1、ブラケット・スペーサー×各2
材質
透明ガラス、ブラケット・スペーサー:スチール製、アンティークゴールドメッキ
厚さ(mm)
8
耐荷重(kg)
15
アズワン品番
61-7174-66
寸法(幅W×奥行D)(cm)
119.8×29.8
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※スペーサーの爪部はクロームメッキ仕上げとなります。
※アンティークゴールドメッキは色の出方に多少のバラツキがあります。あらかじめご了承ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000