※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。

アンティークゴールド用ガラス棚セット オーバーハングタイプ 8mm厚 W120cm

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード74218348 品番61-17-10-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥36,100
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
仕様取りけ時のスリット芯々対応:W120_88.8cm(オーバーハング仕様) セット内容ガラス棚×1、ブラケット・スペーサー×各2 材質透明ガラス、ブラケット・スペーサー:スチール製、アンティークゴールドメッキ 厚さ(mm)8 耐荷重(kg)15 アズワン品番61-7174-67 寸法(幅W×奥行D)(cm)119.8×34.8
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※スペーサーの爪部はクロームメッキ仕上げとなります。
※アンティークゴールドメッキは色の出方に多少のバラツキがあります。あらかじめご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチール什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする