曜日別特売
61-36-8-6 ガラス棚セットW120cmオーバーハングタイプ ガラス8mm厚 アズワン 74221157

※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。

ガラス棚セットW120cmオーバーハングタイプ ガラス8mm厚

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
内容量1セット注文コード74221157品番61-36-8-6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥17,600
耐荷重(kg)15仕様取りけ時のスリット芯々対応:W120_88.8cm(オーバーハング仕様)セット内容ガラス棚×1、ブラケット・スペーサー×各2種別スリット芯々88.8cm専用材質透明ガラス厚さ(mm)8奥行(mm)40アズワン品番61-7179-53
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

陳列用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする