※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。

アクリル製仕切板(10枚組)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10枚) 注文コード 74222137 品番 61-38-11-6
参考基準価格(税別)¥3,510 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500
透明 寸法(幅×高さ)(mm)280×150 種別28×7.5×15cm 取付方式自立式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28×7.5×15 アズワン品番61-7180-61 素材アクリル1.5mm厚 材質(パネル)アクリル

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:450

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
74222173
2021-10-14
用途:
装置のスイッチ誤操作防止用

装置の前面のスイッチを誤って押してしまうことがあり、適当なものを探していました。
透明で安定感もあり大きさも思っていた通りでした。
製作をしようと当初は考えていたので既製品でちょうどいいものが安価で入手でき大変満足です。

1人が参考にしています
対象商品:
74222146
2020-03-09
用途:
棚の整理
その他業種

サイズ的にはよかったのだが薄いのにしたので今日的に不満があった

5人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする