※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。

スリムフックハンガー(Φ4mm)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(10本) 注文コード74223467 品番61-43-26-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,060
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

コの字金具の幅が従来品(24mm)よりもスリムな20mmなので、見た目スッキリ!幅の狭い商品を効率良く陳列できます。

仕様角バーオプション:ミニ角バー(パイプ14×24mm) 材質スチール製、クロームメッキ 直径(Φmm)4 耐荷重(kg)2 長さ(cm)10 アズワン品番61-7182-36

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
74223467 61-43-26-2 28989164 3320-310 システム什器 角バー用スリムフックハンガー(Φ4mm) ストア・エキスプレス システム什器 角バー用スリムフックハンガー(Φ4mm) ストア・エキスプレス 1セット(10本) 589 税込648 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「什器用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする