※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。
アズワン
アズワンの 店舗什器
アズワンの ネット什器
カードホルダー(Φ6mmフック専用)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
74223914
品番
61-131-15-2
参考基準価格(税別)
¥880
販売価格(税込)
¥967
販売価格(税別)
¥
879
バスケットに入れる
フック先端角度45°・90°兼用。約1mm厚までのカードをはさめます。
種別
Φ6mmフック専用
材質
樹脂製
サイズ
大
カードサイズ(mm)
W50×H35
アズワン品番
61-7182-94
寸法(幅W×高さH)(cm)
5.5×3.8