※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。
アズワン
アズワンの 店舗什器
アズワンの 陳列用金物
アズワンの 什器用ハンガー
小物ハンガー 45°
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
74224142
品番
61-45-10-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥890
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ランジェリーやソックスなどの小物陳列に最適です。
アズワン品番
61-7183-19
材質
スチール製、クロームメッキ
耐荷重(kg)
3
仕様
角バーオプション:ミニ角バー(パイプ14×24mm)
種別
5連掛け
長さ(cm)
18
直径(Φmm)
18