※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。

BR50両面 W90cm ボードタイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード74225016 品番61-23-2-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥22,800
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る
耐荷重(kg)150 セット内容本体×1、ボード×1 種別本体 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)92.6(内寸87.4)×73.2(内寸34.1×2)×135 アズワン品番61-7184-73 仕様取りけ時のスリット芯々対応:W90 88.8cm(インハング仕様)、アジャスター付き 質量(kg)7〜16 タイプ組立式 ボルト径3/8w ボード厚さ(mm)5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※連結タイプのみではご利用になれません。
※本体タイプと組み合わせてご利用ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチール什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする