曜日別特売

チップ PVDコーティング 溝用

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(10個)メーカー商品コードTKH40002注文コード74227388品番GBF32L075-010 PR1215
参考基準価格(税別)¥25,700販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980
厚さ(mm)3.18材質(本体)PR1215内接円直径(Φmm)9.525寸法D1(mm)4.4寸法W1(mm)-端面溝径D(Φmm)-コーナー半径Re(mm)0.1コーナー数-寸法CW(mm)0.75(-0.02~+0.02)メーカー商品コードTKH40002寸法CDX(mm)2寸法INSL(mm)-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする