※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。
アズワン
アズワンの 物品棚/収納用品
アズワンの スチールラック
アズワンの スチールラック本体
スチールラック H186cm 棚6段 H186cm D35.7cm
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
74227816
品番
61-66-13-1
参考基準価格(税別)
¥23,100
販売価格(税込)
¥25,300
販売価格(税別)
¥
23,000
バスケットに入れる
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
907×357×1860
均等耐荷重(kg/段)
70
棚段数
6
仕様
アジャスター付き
質量(kg)
13〜19.5
高さ(mm)
1860
タイプ
組立式
奥行(mm)
357
間口(mm)
907
耐荷重(kg/段)
70
キャスター
キャスター:ストッパー付き・無し×各2個
キャスター径(Φmm)
60
材質(棚板)
スチール
棚ピッチ(mm)
(中間棚)25
材質(ポール)
スチール
棚段数(段)
6
アズワン品番
61-7196-65
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000