※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。

スチールラック H156cm 棚4段 H156cm D45.7cm

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 74227834 品番 61-66-14-1
参考基準価格(税別)¥18,200 販売価格(税込) ¥19,910
販売価格(税別)
18,100
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)907×457×1560 均等耐荷重(kg/段)70 仕様アジャスター付き 質量(kg)14〜23 高さ(mm)1560 タイプ組立式 奥行(mm)457 間口(mm)907 耐荷重(kg/段)70 キャスターキャスター:ストッパー付き・無し×各2個 キャスター径(Φmm)60 材質(棚板)スチール 棚ピッチ(mm)(中間棚)25 材質(ポール)スチール アズワン品番61-7196-67
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする