※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。
アズワン
アズワンの 物品棚/収納用品
アズワンの スチールラック
アズワンの スチールラック本体
スチールラック H156cm 棚4段 H156cm D45.7cm
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
74227843
品番
61-66-14-2
参考基準価格(税別)
¥22,000
販売価格(税込)
¥24,090
販売価格(税別)
¥
21,900
バスケットに入れる
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
1212×457×1560
均等耐荷重(kg/段)
70
仕様
アジャスター付き
質量(kg)
14〜23
高さ(mm)
1560
タイプ
組立式
奥行(mm)
457
間口(mm)
1212
耐荷重(kg/段)
70
キャスター
キャスター:ストッパー付き・無し×各2個
キャスター径(Φmm)
60
材質(棚板)
スチール
棚ピッチ(mm)
(中間棚)25
材質(ポール)
スチール
アズワン品番
61-7196-68
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000