※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。
アズワン
アズワンの 物品棚/収納用品
アズワンの スチールラック
アズワンの スチールラック本体
ワイヤーラック D45cmタイプ(キャスター付き) H98cm 3段 D45.7cm
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
74227913
品番
61-62-1-1
参考基準価格(税別)
¥16,600
販売価格(税込)
¥18,150
販売価格(税別)
¥
16,500
バスケットに入れる
機能美と耐久性を兼ね備え、サイズも豊富なベストセラー。
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
609×457×980
均等耐荷重(kg/段)
100
棚段数
3
仕様
アジャスター付き、キャスター:ストッパー有り
材質
(キャスター)ナイロン
質量(kg)
15〜34
高さ(mm)
980
タイプ
組立式
奥行(mm)
457
間口(mm)
609
耐荷重(kg/段)
100
キャスター
あり
キャスター径(Φmm)
75
材質(棚板)
スチール
棚ピッチ(mm)
(中間棚)25
材質(ポール)
スチール
棚段数(段)
3
アズワン品番
61-7196-75
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000