※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。
アズワン
アズワンの 物品棚/収納用品
アズワンの スチールラック
アズワンの スチールラック本体
ワイヤーラック D45cmタイプ(キャスター付き) H159cm 4段 D45.7cm
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
74227956
品番
61-62-2-2
参考基準価格(税別)
¥24,600
販売価格(税込)
¥26,950
販売価格(税別)
¥
24,500
バスケットに入れる
機能美と耐久性を兼ね備え、サイズも豊富なベストセラー。
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
907×457×1590
仕様
アジャスター付き、キャスター:ストッパー有り
材質
(キャスター)ナイロン
質量(kg)
15〜34
高さ(mm)
1590
タイプ
組立式
奥行(mm)
457
間口(mm)
907
キャスター
あり
キャスター径(Φmm)
75
材質(棚板)
スチール
棚ピッチ(mm)
(中間棚)25
材質(ポール)
スチール
アズワン品番
61-7196-79
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000