※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。
アズワン
アズワンの 物品棚/収納用品
アズワンの スチールラック
アズワンの スチールラック本体
ワイヤーラック D45cmタイプ(キャスターなし) H90cm 3段 D45.7cm
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
74227992
品番
61-62-4-2
参考基準価格(税別)
¥16,200
販売価格(税込)
¥17,710
販売価格(税別)
¥
16,100
バスケットに入れる
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
907×457×900
均等耐荷重(kg/段)
100
棚段数
3
仕様
組立式、アジャスター付き、棚は25mm間隔で高さを調節できます。、キャスター別売別売(61-66-6〜9)、※ワイヤーラックの最大耐荷重はラック1台あたりの静止時の加重です。、段(棚1枚)あたりの耐荷重にご注意ください。、キャスターで走行移動時はナイロン製キャスターで80、樹脂製キャスターで30が目安です。
種別
W90.7cm
質量(kg)
15〜34
サイズ
W90.7×D45.7×H90cm
高さ(mm)
900
奥行(mm)
457
間口(mm)
907
耐荷重(kg/段)
100
キャスター
なし
耐荷重
全体
材質(棚板)
スチール
材質(ポール)
スチール
棚段数(段)
3
アズワン品番
61-7196-85
素材
スチール製 クロームメッキ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000