※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。
アズワン
アズワンの 物品棚/収納用品
アズワンの スチールラック
アズワンの スチールラック用部品・オプション用ポール
ワイヤーラックポールΦ25.4mm
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2本)
種別
H150cmタイプ
注文コード
74228367
品番
61-64-1-4
参考基準価格(税別)
¥3,030
販売価格(税込)
¥3,322
販売価格(税別)
¥
3,020
バスケットに入れる
この商品は
種別
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
アジャスター付き、※ポールの継ぎ足しはできません。
種別
H150cmタイプ
サイズ
150.7cm
ボルト径
3/8w
アズワン品番
61-7197-34
素材
スチール製 クロームメッキ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000