※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。

ワイヤーラック スチール棚 D60cmタイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 74228455 品番 61-64-9-1
参考基準価格(税別)¥6,430 販売価格(税込) ¥7,062
販売価格(税別)
6,420
サイズW90.7×D60.9cm 均等耐荷重(kg/段)135 仕様スリーブ×4個付き 種別W90.7cm 奥行(mm)609 間口(mm)907 耐荷重(kg/段)135 耐荷重135 材質(棚板)スチール アズワン品番61-7197-43 素材スチール製 クロームメッキ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする