※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。
アズワン
アズワンの 物品棚/収納用品
アズワンの スチールラック
アズワンの スチールラック本体
ワイヤーラック スチール棚 D60cmタイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
74228464
品番
61-64-9-2
参考基準価格(税別)
¥7,940
販売価格(税込)
¥8,723
販売価格(税別)
¥
7,930
バスケットに入れる
サイズ
W121.2×D60.9cm
均等耐荷重(kg/段)
135
仕様
スリーブ×4個付き
種別
W121.2cm
奥行(mm)
609
間口(mm)
1212
耐荷重(kg/段)
135
耐荷重
135
材質(棚板)
スチール
アズワン品番
61-7197-44
素材
スチール製 クロームメッキ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000