※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。

ワイヤーラック 角バー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード74228997 品番61-65-14-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,340
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る
仕様スリーブ×2個付き、角バーオプションをご利用いただけます。 種別奥行き35.7cm用 サイズ奥行き35.7cm用 角バー 耐荷重30 アズワン品番61-7198-04 素材スチール製 クロームメッキ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする