※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。
アズワン
アズワンの 物品棚/収納用品
アズワンの スチールラック
アズワンの スチールラック用部品・オプション用その他
ワイヤーラック 角バー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
74229015
品番
61-65-14-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,620
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
スリーブ×2個付き、角バーオプションをご利用いただけます。
種別
間口60.9cm用
サイズ
間口60.9cm用 角バー
耐荷重
30
アズワン品番
61-7198-06
素材
スチール製 クロームメッキ