※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。
アズワン
アズワンの 物品棚/収納用品
アズワンの スチールラック
アズワンの スチールラック用部品・オプション用その他
ワイヤーラック用丸バー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
74229058
品番
61-65-15-2
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,189
販売価格(税別)
¥
1,990
バスケットに入れる
仕様
ブラケット×2個付き、※ストア・エキスプレス製以外のワイヤーラックには、ご使用になれない場合があります。
種別
W120cm
サイズ
W120cmΦ25.4mm
耐荷重
30
アズワン品番
61-7198-10
素材
スチール製 クロームメッキ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。