直径7.5cmワイヤーラック 強化キャスター キャスター

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(4個) 注文コード74229128 品番61-66-7-1
参考基準価格(税別)¥2,650 販売価格(税込) ¥2,904
販売価格(税別)
2,640
仕様緩み防止スプリングワッシャー付き 材質ナイロン製 サイズ単輪キャスター キャスターあり 耐荷重50/個 アズワン品番61-7198-19

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする