※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。

角柱ステージ

商品レビューを投稿する
14日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 74232725 品番 61-90-4-2
参考基準価格(税別)¥30,300 販売価格(税込) ¥33,220
販売価格(税別)
30,200
仕様アジャスター×4個付き、※アジャスターは底面に付いているため、横に倒してのご利用はできません。天板の角を落とし、安全性を確保しています。 種別H90cmホワイト サイズW35×D35×H90cm 耐荷重15 アズワン品番61-7205-19 素材木製
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※車上渡しの際2名ほどお手伝いいただきます。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「陳列・ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする