※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。
アズワン
アズワンの 陳列・ディスプレイ用品
アズワンの ディスプレイ用テーブル
角柱ステージ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1個
種別
H90cmダークブラウン
注文コード
74232734
品番
61-90-4-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥28,400
この商品は
種別
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
アジャスター×4個付き、※アジャスターは底面に付いているため、横に倒してのご利用はできません。天板の角を落とし、安全性を確保しています。
種別
H90cmダークブラウン
サイズ
W35×D35×H90cm
耐荷重
15
アズワン品番
61-7205-20
素材
木製
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※車上渡しの際2名ほどお手伝いいただきます。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000