曜日別特売
61-96-1-1 アンティークゴールド シングルハンガー アールタイプ アズワン 74233312

※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。

アンティークゴールド シングルハンガー アールタイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃お客様組立品
内容量1個注文コード74233312品番61-96-1-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥43,500
仕様アジャスター付き(ボルト径3/8w)付き種別W90cmタイプ材質スチール製、アンティークゴールドメッキ質量(kg)5タイプ組立式耐荷重(kg)30パイプ径(Φmm)(ハンガー)25、(外)25.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)90×40×115~175アズワン品番61-7206-28内寸(cm)(バー)W72.2
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※アンティークゴールドメッキは色の出方に多少のバラツキがあります。あらかじめご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする