※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。
アズワン
アズワンの 店舗什器
アズワンの ハンガー什器
T字ハンガー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
74233784
品番
61-98-8-1
参考基準価格(税別)
¥7,560
販売価格(税込)
¥8,305
販売価格(税別)
¥
7,550
バスケットに入れる
仕様
組立式
種別
白
質量(kg)
3.4
サイズ
W40×D35×H100〜170cm ベース
耐荷重
5
アズワン品番
61-7207-08
素材
スチール製 クロームメッキ・粉体塗装
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000