※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。

T字ハンガー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 74233793 品番 61-98-8-2
参考基準価格(税別)¥7,560 販売価格(税込) ¥8,305
販売価格(税別)
7,550
仕様組立式 種別 質量(kg)3.4 サイズW40×D35×H100〜170cm ベース 耐荷重5 アズワン品番61-7207-09 素材スチール製 クロームメッキ・粉体塗装
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする