※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。

折りたたみワゴン ブラック

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 74235166 品番 61-112-2-1
参考基準価格(税別)¥22,700 販売価格(税込) ¥24,860
販売価格(税別)
22,600

セールや店頭陳列に大活躍のワゴンが、この価格!小物も陳列できる細かなネットピッチ。
カンタンに折りたたんで省スペースに収納。商品を積載したまま移動できます。

アズワン品番61-7209-16 質量(kg)10.6 耐荷重(kg)50 キャスター径(Φmm)50 仕様アジャスター付き、キャスター:ストッパー無し 寸法(cm)90×60×80 ボルト径3/8w
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする