※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。

折りたたみワゴン ブラック

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 74235175 品番 61-112-2-2
参考基準価格(税別)¥26,500 販売価格(税込) ¥29,040
販売価格(税別)
26,400

セールや店頭陳列に大活躍のワゴンが、この価格!小物も陳列できる細かなネットピッチ。
カンタンに折りたたんで省スペースに収納。商品を積載したまま移動できます。

アズワン品番61-7209-17 質量(kg)13.7 耐荷重(kg)50 キャスター径(Φmm)50 仕様アジャスター付き、キャスター:ストッパー無し 寸法(cm)120×60×80 ボルト径3/8w
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする