※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。

平台ワゴン ホワイト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 74235184 品番 61-112-3-1
参考基準価格(税別)¥39,700 販売価格(税込) ¥43,560
販売価格(税別)
39,600

展示スペースに合わせて選べる平台ワゴン。重い商品のセールにも使えます。
収納スペース付きで在庫のストックにも便利。使わないときはコンパクトに折りたためます。
収納スペースとしてご利用いただきやすいように、テントは3面張りで収納棚付きです。

仕様収納棚、上箱を反転して、テーブルとしてもご利用いただけます。 質量(kg)13.8 耐荷重(kg)50 ボルト径3/8w 寸法(cm)90×75×80 キャスター径(Φmm)60 アズワン品番61-7209-18
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする