※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。
アズワン
アズワンの 店舗什器
アズワンの ワゴン什器
中折れワゴン用フラットネット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
74235394
品番
61-111-7-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,510
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
※61-112-1・2の折りたたみワゴンにはご使用になれません。
種別
W90cm用
サイズ
W87.5×H81.7cm ネット面
耐荷重
10
アズワン品番
61-7209-47
素材
スチール製 クロームメッキ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000