※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。

2段ワゴン

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード74235726 品番61-114-10-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥18,900
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

下段のカゴは5cm間隔で6ヶ所に取り付けできます。

アズワン品番61-7210-13 材質スチール製、粉体塗装(ブラック) 質量(kg)5.7 耐荷重(kg/段)10 タイプ組立式 仕様直径4cm(ストッパー・無し×各2個)ボルト径 寸法(cm)60×38.5×50〜70
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※1台1台手づくりのため、寸法には数mmの誤差が生じる場合があります。あらかじめご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする