※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。
アズワン
アズワンの 店舗什器
アズワンの ワゴン什器
2段ワゴン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
74235735
品番
61-114-10-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥17,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
下段のカゴは5cm間隔で6ヶ所に取り付けできます。
アズワン品番
61-7210-14
材質
スチール製、粉体塗装(ブラック)
質量(kg)
7.2
耐荷重(kg/段)
10
タイプ
組立式
仕様
直径4cm(ストッパー・無し×各2個)ボルト径
寸法(cm)
90×38.5×50〜70 90×20×(前4.7・後10)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※1台1台手づくりのため、寸法には数mmの誤差が生じる場合があります。あらかじめご了承ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000