※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。

ジャンブルバスケット 強化型 黒

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 74235796 品番 61-114-2-1
参考基準価格(税別)¥17,000 販売価格(税込) ¥18,590
販売価格(税別)
16,900

豊富なサイズバリエとバツグンの強度で大量陳列ができます。

仕様キャスター:ストッパー無し、ビス止め 種別スリム_3段 材質スチール製 質量(kg)11.4 タイプ組立式 キャスター径(Φmm)60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)42.8×38.2×115 アズワン品番61-7210-20
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※1台1台手づくりのため、寸法には数mmの誤差が生じる場合があります。あらかじめご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする