※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。
アズワン
アズワンの 店舗什器
アズワンの ワゴン什器
ジャンブルバスケット 強化型 黒
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
59×45×115
注文コード
74235814
品番
61-114-5-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥15,840
この商品は
寸法
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
豊富なサイズバリエとバツグンの強度で大量陳列ができます。
仕様
キャスター:ストッパー無し、ビス止め
種別
ワイド_3段
材質
スチール製
質量(kg)
13.5
タイプ
組立式
キャスター径(Φmm)
60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
59×45×115
アズワン品番
61-7210-22
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※1台1台手づくりのため、寸法には数mmの誤差が生じる場合があります。あらかじめご了承ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
30,000
/
税込
¥
33,000